Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik Roboter Bausatz Robotics Hightech 559895


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355492-BP
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     559895
EAN/GTIN:
     4048962424768
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
fischertechnik Roboter Bausatz Robotics Hightech 559895

Robotics Hightech

Umfassendes didaktisches Begleitmaterial
9 Modelle
Ab 10 Jahre
Ca. 580 Bauteile

Programmieren wie die Profis mit dem fischertechnik Robotics Hightech! 9 spannende Modelle warten darauf, gebaut und programmiert zu werden. Die Einstiegsmodelle bieten einen leicht verständlichen Einblick in die Welt der Robotik und Programmierung. Wer schon fortgeschrittener ist, kann mit den High-End-Modellen, wie dem Malroboter oder dem Schießroboter, loslegen. Ein Highlight in diesem Baukasten sind die Omniwheels, die von vier Encodermotoren angetrieben werden und so eine Bewegung in jede Richtung ermöglichen! Ebenso enthalten ist unsere Kamera mit Bildverarbeitung, mit der beispielsweise der Fußballroboter einen Ball erkennen kann – Schuss und Tor! Der neue fischertechnik TXT 4.0 Controller bietet mit der neuen Programmiersoftware ROBO Pro Coding viele neue Features. Neben der grafischen Programmierung in einer Blockly-Umgebung ist nun auch eine Programmierung über Python möglich. Die Software ist betriebssystemunabhängig und auch auf mobilen Endgeräten einsetzbar. Als weitere Aktoren und Sensoren enthält der Baukasten einen Servomotor, einen Infrarot-Spursensor und einen Ultraschall-Abstandssensor. 

Ausstattung:
Omniwheels
Servo für zusätzliche Funktionen
Umfangreiche Sensorik
Software ROBOPro Coding
TXT 4.0 Controller
USB-Kamera (1 MP)
4 x Encoder Motoren für präzise Fahrmanöver
Servomotor
Ultraschallsensor
Taster
2 x LED
IR Spursensor
USB-Verbindungskabel
Akku und Ladegerät.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 10 Jahre · Titel (Lernbausätze): Robotics Hightech · Weitere technische Daten: 580 Bauteile

Weitere Informationen:
Marke:
fischertechnik
Altersfreigabe:
10 Jahre
Herst.-Teilenr.:
559895
Titel (Lernbausätze):
Robotics Hightech
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboter Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, fischertechnik spielzeugroboter, spielzeugroboter, fischertechnik, 559895, Robotics Hightech, Roboter, Robotersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 319,41*
€ 380,55*
Frei Haus
ab € 358,97*
€ 439,96*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 371,66*
€ 439,97*
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 476,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,05*
€ 474,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.