Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-34 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355185-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-34
EAN/GTIN:
     5901720136282
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Akyga AK-TB-34 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A

Steckernetzteil

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
Leistung
Hohlstecker 3.5/1.35


Das Akyga® Netzgerät AK-TB-34 ist eine universelle Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch die gängigen Versorgungsparameter 5 V/2 A und einen 3,5 x 1,35 mm Stecker gewährleistet. Es findet sich in vielen Alltagsgegenständen wieder. Sowohl in mobilen Geräten, wie z. B. Tablets, als auch in Netzwerkgeräten, wie z. B. einem Router, Switch, Modem oder aktiven USB-Hub. Auch zur Versorgung von LED-Bändern und Minicomputern kann das Produkt verwendet werden. Darüber hinaus zeichnet sich der Adapter nicht nur durch seine große Vielseitigkeit, sondern auch durch sein geringes Gewicht und das lange 1,5 m lange Kabel aus. Dies erhöht nicht nur die Bequemlichkeit bei der Benutzung des Geräts während des Ladevorgangs, sondern bietet auch eine breite Palette von Möglichkeiten zur Montage des Netzteils. Außerdem ist das Netzteil mit einem Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) ausgestattet, das einen sicheren und stabilen Betrieb garantiert. Es betrifft sowohl die versorgten Geräte als auch das Netzteil selbst.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 75 g · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 3.5/1.35 · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-34
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: 3.5 x 1.35 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 35 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 3.5/1.35
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-34
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-TB-34, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,44*
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 10,81*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.