Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-16 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355180-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-16
EAN/GTIN:
     5901720135841
Suchbegriffe:
Akyga
AK-TB-16
trafo
powersupply
Akyga AK-TB-16 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 3 A

Steckernetzteil

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
Leistung
USB-C® Stecker


Akyga® AK-TB-16 ist ein universelles Netzteil mit einer maximalen Leistung von 15 W und Ausgangsparametern von 5 V / 3 A. Das Produkt findet hervorragende Anwendung in Ladegeräten, die mit einem USB-Typ-C-Stecker ausgestattet sind, der häufig in verwendet wird Tablets und Smartphones. Das Netzteil arbeitet mit mehr als 80% Wirkungsgrad. Mit dem CEE 7/16-Stecker (Eurostecker) kann das Ladegerät sicher an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einer Reihe von Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP). Die Kabellänge beträgt 1m.
Das Produkt ist in einer umweltfreundlichen Ecobox-Verpackung verpackt.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 120 g · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-16
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.5 A
Versorgungsleitung: USB type C
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 80 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-16
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 23,27*
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 23,29*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,45*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 44,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.