Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30622X Adapter, Einbau Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354848-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30622X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Cliff CP30622X Adapter, Einbau Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Senklöcher: Ø 3,20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
CP30622X
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Adapter, Einbau
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, 02050006625569, Cliff, CP30622X, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,07*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,08*
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 7,14*
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,67*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 4,20*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.