Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten MultiJet 230V Hochdruckreiniger 110 bar Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354170-BP
Herst.-Nr.:
     000330.0000
EAN/GTIN:
     4046436044610
Suchbegriffe:
Gloria Haus und Garten
000330.0000
MultiJet 230V
hochdruckreiniger
Gloria Haus und Garten MultiJet 230V Hochdruckreiniger 110 bar Kaltwasser

MultiJet 230 V - Multifunktionaler Elektro-Hochdruckreiniger

Motor 230 V, Leistung 1.500 W
Drei einstellbare Druckstufen (Spray, Eco, Clean)
Fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle
Max. Pumpleistung 120 bar, max. Fördermenge 360 l/h
4-in-1 Multifunktionsdüse (Punkt-/Flachstrahldüse 15° und 60°, Turbofräse) mit Brausen-Aufsatz

Mit Hochdruck!
Die MultiJet 230V macht richtig Druck. Mit einem max. Pumpleistung von 120 bar muss rund um das Haus auch der hartnäckigste Schmutz weichen. Der Hochdruckreiniger überzeugt durch zahlreiche Features. Ein einstellbarer Betriebsdruck und eine Multifunktionsdüse machen das Gerät maximal flexibel. Sämtliche Zubehör-Optionen sind auch für das 230 V Gerät einsetzbar.

Das elektrische Hochleistungs-Sprühsystem überzeugt durch zahlreiche Features. Ein in drei Stufen einstellbarer Betriebsdruck (Spray, Eco, Clean) und eine 4-in-1 Multifunktionsdüse + Brausen-Aufsatz machen den Hochdruckreiniger maximal flexibel. Die 4-in-1 Multifunktionsdüse lässt dem Nutzer die Wahl, ob mit einem Flachstrahl (15°/60°), einer Turbofräse oder einem Punktstrahl gearbeitet wird, ein zusätzlicher Brausen-Aufsatz macht die MultiJet 230V zur mobilen Gießkanne. Wie alle anderen MultiJet-Geräte zieht auch die Elektro-Version Flüssigkeit aus jeder Quelle, ganz egal ob Eimer, Pool oder fester Wasseranschluss.

Schaum Set
Der Aufsatz zur Ausbringung von Reinigungsschaum erweitert das Einsatzspektrum der MultiJet 230V. Einfach Reinigungsmittel in den Behälter füllen, anklicken und schon sprüht der Hochdruckreiniger auch Reinigungsschaum, der auf der Oberfläche haftet und Schmutzpartikel löst.

Bürsten Set + Pflanzenschutz Set
Eine Nylon-Bürste unterstützt mechanisch bei der Reinigung von Oberflächen, eine Messing-Lanze und -Düse lässt mit der MultiJet Pflanzenschutzmittel im Garten ausbringen.

Universal-Behälter
Der GLORIA UNIVERSAL Behälter fasst 10 l Füllinhalt und kann bequem transportiert werden und als Wasserquelle dienen.

Ausstattung:
Motor 230 V, Leistung 1.500 W
Drei einstellbare Druckstufen (Spray, Eco, Clean)
Fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle
Max. Pumpleistung 120 bar, max. Fördermenge 360 l/h
4-in-1 Multifunktionsdüse (Punkt-/Flachstrahldüse 15° und 60°, Turbofräse) mit Brausen-Aufsatz
Inkl. 75 cm Lanze
6 m Ansaugschlauch inkl. Schmutzfilter
4 m Druckschlauch
5 m Elektrokabel

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Arbeitsdruck (max.): 110 bar · Arbeitsdruck (min.): 2.5 bar · Betriebsspannung (Details): 230 V · Düsentyp: 4-in-1 Düse · Fördermenge (max.): 5900 ml/min · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Gewicht: 6.4 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1500 W · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Reinigersystem: Kaltwasser · Weitere technische Daten: Ansaugschlauch 5m
Hochdruckschlauch 4m3/8" Ansaugschlauch mt Ansaugsieb · Zulauftemperatur (max.): 30 °C

Lieferumfang:
75 cm Lanze,6 m Ansaugschlauch inkl. Schmutzfilter,4 m Druckschlauch,5 m Elektrokabel,Brausen-Aufsatz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 210 x 290 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Zulauftemperatur (max.):
30 °C
Reinigersystem:
Kaltwasser
Gerätetyp (stationär/mobil):
mobil
Düsentyp:
4-in-1 Düse
Fördermenge (max.):
5900 ml/min
Arbeitsdruck (max.):
110 bar
Arbeitsdruck (min.):
2.5 bar
Leistungsaufnahme (P1):
1500 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Elektro
Gewicht:
6.4 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe: elektro reiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 136,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 110,67*
€ 136,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 136,82*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 125,2883*
€ 153,3283*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,64*
€ 157,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.