Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TK-1000 Kalibrator Temperatur, Spannung 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353912-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11769560
EAN/GTIN:
     4064161168081
Suchbegriffe:
Kalibrator
voltkraft kalibrator
kalibrator
VOLTCRAFT TK-1000 Kalibrator Temperatur,Spannung 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)

VOLTCRAFT TK-1000 Temperatur-Kalibrator

Präzises Ausgangssignal und höchste Messgenauigkeit
Simuliert 10 verschiedene Typen von Thermoelementen
Simuliert 4 verschiedene Typen von Widerstandstemperaturfühlern (RTD)
Stufen- und Rampenfunktionen für schnelle Linearitätserkennung
Helligkeitsregelung der LCD-Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen der Messdaten
200.000 Counts
Speichern häufig verwendeter Einstellungen für mehr Komfort
Gleichspannungsquelle, Bereich: 0 - 1000mV
3-Leiter- bzw. 4-Leiter Betrieb möglich (optionale Messleitungen erforderlich)

Exaktes Kalibrieren
Der Voltcraft TK-1000 ist das perfekte Allroundgerät auch für professionelle Messtechnikanwendungen. Der Kalibrator simuliert zehn verschiedene Typen von Thermoelementen ( J, K, T, E, R, S, B, N, Wre325, Wre526) und vier verschiedene Typen von Widerstandstemperaturfühlern (RTD-Typ: Pt100, Pt10, Cu50, Cu100). Für schnelle Linearitätserkennung stehen Stufen- und Rampenfunktionen zur Verfügung. Darüber hinaus zeichnet sich der TK-1000 durch seine hohe Ausgangs- und Messgenauigkeit in bis zu 0,05%-Schritten aus.

Komfortables Arbeiten
Der Kalibrator von Voltcraft verfügt über weitere hilfreiche Features für einfaches und angenehmes Arbeiten: So lassen sich häufig verwendete Einstellungen abspeichern und die Hintergrundbeleuchtung des LC-Displays kann individuell je nach Beleuchtungssituation am Arbeitsplatz eingestellt werden. Ebenfalls variabel ist die Anzeige der Temperaturwerte, die sowohl in °C als auch in °F dargestellt werden können. Sollte das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden, schaltet es sich automatisch ab. Und weist das Display auf eine schwache Batterie hin, lässt sich diese einfach und bequem auswechseln. Im Lieferumfang befindet sich alles, was für den sofortigen Einsatz benötigt wird: Neben dem Kalibrator ein Paar Messleitungen, zwei aufsteckbare Krokodilklemmen, eine 9V-Batterie, das Benutzerhandbuch sowie eine praktische Tragetasche.

Ausstattung:
Thermoelement-Typ: J, K, T, E, R, S, B, N, Wre325, Wre526
RTD-Typ: Pt100, Pt10, Cu50, Cu100
Automatische/manuelle Temperaturkompensation
Automatische Abschaltung
°C/°F-Anzeige
Anzeige für schwache Batterie
Bequemer Batteriewechsel

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC · Gewicht: 370 g · Messgröße (Kali): Temperatur,Spannung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Strom-Versorgung: 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kalibrator,1x Messleitungspaar,2x Krokodilklemmen,Tragetasche,1x 9V-Batterie,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 96 x 193 mm
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße (Kali):
Temperatur | Spannung
Strom-Versorgung:
1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Betriebsspannung:
9 V/DC
Gewicht:
370 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11769560, TK-1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 221,49*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 221,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.