Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler NTC -50 bis 100 °C Relais 16 A, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352447-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Emko ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler NTC -50 bis 100 °C Relais 16 A,Relais 5 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm

Emko ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler

4-stellige Anzeige
2-Punkt Temperatursteuerung
2 Sensoreingänge für Kabinett und Verdampfer
3 Relaisausgänge für Kompressor, Lüfter und Abtaufunktion
1 Digitaleingang
Abtaufunktion mit Timer
Abtaufunktion einstellbar auf elektrisch oder Heißgas
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Summer für Timer und bei Sensordefekt
Kompressorschutz durch einstellbare Pausezeiten
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Erweiterbar mit RS-485 MODULE RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Erweiterbar mit PROKEY Programmiermodul

ESM-3712-CN ist ein 2-Punkt-Kühlregler für Schalttafeleinbau. Der Regler wurde speziell für Kühlanwendungen entwickelt und bietet mit der Abtaufunktion eine ideale Lösung für Lebensmittelhersteller, Supermärkte und Restaurants. Die Anwendungsbereiche sind kühlen, gefrieren, Kühllagerung und Klimatisierung. Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem seperat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann der Regler um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.
ESM-3712-CN ist ideal für Gefrierschränke und Kühlschränke die Waren unter 0 °C lagern. Diese Kühlysteme benötigen kurze Abtauzeiten und die Temperatur darf über einen längeren Zeitraum nicht vom eingestellten Wert abweichen. Mit elektrischer- oder Heißgas-Abtaufunktion kann das System schnelle Abtauzyklen durchlaufen.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A,Relais 5 A · Betriebsspannung: 10 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Digitale Eingänge: 1 · Einbautiefe: 65 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 100 °C · Mess-Temperatur (min.): -50 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: NTC · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt-Regler

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-50 bis 100 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 76 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 16 A | Relais 5 A
Fühler-Typ:
NTC
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt-Regler
Herst.-Teilenr.:
ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
100 °C
Mess-Temperatur (min.):
-50 °C
Einbautiefe:
65 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
10 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Digitale Eingänge:
1
Sensortyp:
NTC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, ESM-3712-CN.8.18.0.1/01.01/1.0.0.0, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,57*
€ 86,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 86,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 157,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
PROKEY
ab € 28,31*
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.