Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt1000 -50 bis 400 °C Relais 5 A (L x B x H) 62 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352398-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     4064161288642
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Emko ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt1000 -50 bis 400 °C Relais 5 A (L x B x H) 62 x 35 x 90 mm

Emko ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler

3-stellige Anzeige
2-Punkt Temperatursteuerung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Einstellbare Minimum und Maximum Sollwerte
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Kompressorschutz durch einstellbare Pausezeiten
Passwortschutz für Programmeinstellungen

EMKO ESM-1510-N ist ein 2-Punkt-Temperaturregler für Hutschienenmontage. Mit einstellbarem Temperatur-Sollwert wird der Regler für Heiz- oder Kühlanwendungen verwendet.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Betriebsspannung: 10 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Weiß · Mess-Temperatur (max.): 400 °C · Mess-Temperatur (min.): -50 °C · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schutzart: IP20 · Sensortyp: Pt1000 · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt-Regler

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-50 bis 400 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 35 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Fühler-Typ:
Pt1000
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt-Regler
Herst.-Teilenr.:
ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
400 °C
Mess-Temperatur (min.):
-50 °C
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
10 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Sensortyp:
Pt1000
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050006621349, Emko, ESM-1510-N.8.14.0.1/00.00/2.0.0.0, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 84,19*
€ 4,00*
ab € 62,64*
€ 84,53*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 158,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.