Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler NTC -50 bis 100 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352387-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Emko ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler NTC -50 bis 100 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm

Emko ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0 Temperaturregler

4-stellige Anzeige
2-Punkt Temperatursteuerung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Einstellbare Minimum und Maximum Sollwerte
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Kompressorschutz durch einstellbare Pausezeiten
Summer bei Sensordefekt
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Erweiterbar mit RS-485 MODULE RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Erweiterbar mit PROKEY Programmiermodul

EMKO ESM-3710-N ist ein 2-Punkt-Temperaturregler für Schalttafeleinbau. Mit einstellbarem Temperatur-Sollwert wird der Regler für Heiz- oder Kühlanwendungen verwendet. Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem seperat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann der Regler um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A · Betriebsspannung: 10 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Einbautiefe: 65 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 100 °C · Mess-Temperatur (min.): -50 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: NTC · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt-Regler

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-50 bis 100 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 76 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 16 A
Fühler-Typ:
NTC
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt-Regler
Herst.-Teilenr.:
ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0
Mess-Temperatur (max.):
100 °C
Mess-Temperatur (min.):
-50 °C
Einbautiefe:
65 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
10 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Sensortyp:
NTC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, ESM-3710-N.8.18.0.1/00.00/2.0.0.0, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,43*
€ 83,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 83,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 152,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.