Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-MP+ Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352385-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MP+
EAN/GTIN:
     4064161288581
Suchbegriffe:
TDE Instruments
DPM72-MP+
Digalox DPM72-MP+
stromanzeige
TDE Instruments Digalox DPM72-MP+ Digitales Einbaumessgerät

1 Messeingang ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz
1 Messeingang ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Zeigergrafik und Digitalanzeige
Mehrfachanzeige von bis zu 4 Parametern
Anpassbarer Skalenausschlag und -beschriftung
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Alarmausgänge mit anpassbaren Schwellwerten, galvanisch isoliert
Individuelle Alarm-Beleuchtungsfarbe
Kundenindividuelles Startbild
Verschiedene Anzeige-Designs verfügbar, z.B. Tacho, Balkengrafik, Verlaufsanzeige
Echtzeit-Messwertübertragung
Bimetallfunktion (Mittelwertbildung)
USB-Schnittstelle
Versorgung 12-24V AC/DC oder über USB, galvanisch isoliert
Messgenauigkeit 1% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und Messdatenaufzeichnung inklusive
Betriebsstundenzähler
Amperestundenzähler
Energiezähler

Innovativ, individuell und multifunktional: Die Messgeräte DPM72-MP+ und DPM72-MPN+ für elektrische Größen zeichnen sich durch umfangreiche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten aus. Geeignet zur Messung der umfassenden Messarten (Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, Leistung, Cosinus phi), sind die Messgeräte mit umfangreichen Funktionen ausgestattet. Die individuelle Konfiguration der Geräte sowie die Echtzeit-Übertragung aller Messwerte wird durch die Modbus-Schnittstelle gewährleistet. Somit sind die DPM72-Messgeräte vielseitig einsetzbar und ermöglichen ein breites Einsatzspektrum für Industrieanwendungen. Die multifunktionalen Messgeräte sind vor allem im Bereich der Überwachung von Maschinen- und Betriebsdaten gefragt und eignen sich zur Modernisierung veralteter Anlagen, da sie besonders Retrofitgeeignet sind. Zudem können sie sowohl auf DIN-Schienen als auch, durch entsprechende Bohrungen am Gehäuse, auf anderen Hintergründen befestigt werden.

Umfassende Anpassbarkeit per Software

Mittels der Konfigurationssoftware "Digalox Manager" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden. Einmal eingerichtet, überträgt das DPM72 Ihre Messwerte zuverlässig und in Echtzeit. Die Software ermöglicht das Auslesen der Messwerte im Messspeicher, die dann grafisch ausgewertet und als CSV-Datei exportiert werden können.

Schaltausgänge

Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen sowie Ein- oder Abschalt­vorgänge auszuführen.

Modbus-Schnittstelle

Die RS485-Modbus-Schnittstelle der DPM72-Messgeräte ermöglicht sowohl die Konfiguration als auch die Übertragung aller gemessenen Messwerte. Das RS485-Modbus-Protokoll entspricht dem etablierten Industriestandard, wodurch die DPM72-Messgeräte mit Modbus-Schnittstelle universell mit bereits vorhandenen Modbus-Geräten anderer Hersteller kombinierbar sind. Dies ermöglicht vor allem eine umstandslose Anlagenmodernisierung älterer oder technisch veralteter Maschinen (Retro­fit), ohne diese kosten- und zeitintensiv ersetzen zu müssen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung: 12 V DC/AC,24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: RGB,blau,grün,rot,weiß · Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 68 mm · Einbaumessgeräte-Besonderheiten: Doppelskala,konfigurierbare Einheiten · Einbautiefe: 56 mm · Gewicht: 149 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 500 V,10 A,1000 Hz · Messbereich Universell (min.): -500 V,-10 A,10 Hz · Messfunktion: Betriebsstundenzähler,Frequenz,Energieverbrauch,Leistung,Geschwindigkeit,Spannung AC,Spannung DC,Strom,Strom AC,Strom DC,cos phi · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Rahmenbreite: 7.2 cm · Rahmenhöhe: 7.2 cm · Schnittstellen: USB · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 (Front)

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista, 7 oder 8

Hinweis:
Micro-USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Software Digalox® Manager als Download verfügbar Beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 72 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
7.2 cm
Rahmen-Größe:
7.2 x 7.2 cm
Marke:
TDE Instruments
Einbau-Breite:
68 mm
Schnittstellen:
USB
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
RGB | blau | grün | rot | weiß
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messfunktion:
Betriebsstundenzähler | Frequenz | Energieverbrauch | Leistung | Geschwindigkeit | Spannung AC | Spannung DC | Strom
Einbaumessgeräte-Besonderheiten:
Doppelskala | konfigurierbare Einheiten
Typ (Hersteller-Typ):
Digalox DPM72-MP+
Einbautiefe:
56 mm
Anzeige (Counts):
9999
Rahmenbreite:
7.2 cm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich Universell (max.):
500 V | 10 V | 1000 V
Messbereich Universell (min.):
0 V | 10 V
Betriebsspannung:
12 V DC/AC | 24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,97*
€ 228,49*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 228,51*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 336,12*
€ 391,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.