Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-MPPV-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352373-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPPV-RS485-DIN
EAN/GTIN:
     4064161288482
Suchbegriffe:
TDE Instruments
DPM72-MPPV-RS485-DIN
Digalox DPM72-MPPV-RS485-DIN
stromanzeige
TDE Instruments Digalox DPM72-MPPV-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät

2 Messeingänge 0/2 bis 10 V
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Alarmausgänge mit anpassbaren Schwellwerten, galvanisch isoliert
Echtzeit-Messwertübertragung
RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Versorgung 12-24V AC/DC
Messgenauigkeit 0,5% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und Messdatenaufzeichnung inklusive

Innovativ, individuell und multifunktional: Die Messgeräte DPM72-MP+ und DPM72-MPN+ für elektrische Größen zeichnen sich durch umfangreiche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten aus. Geeignet zur Messung der umfassenden Messarten (Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, Leistung, Cosinus phi), sind die Messgeräte mit umfangreichen Funktionen ausgestattet. Die individuelle Konfiguration der Geräte sowie die Echtzeit-Übertragung aller Messwerte wird durch die Modbus-Schnittstelle gewährleistet. Somit sind die DPM72-Messgeräte vielseitig einsetzbar und ermöglichen ein breites Einsatzspektrum für Industrieanwendungen. Die multifunktionalen Messgeräte sind vor allem im Bereich der Überwachung von Maschinen- und Betriebsdaten gefragt und eignen sich zur Modernisierung veralteter Anlagen, da sie besonders Retrofitgeeignet sind. Zudem können sie sowohl auf DIN-Schienen als auch, durch entsprechende Bohrungen am Gehäuse, auf anderen Hintergründen befestigt werden.

Umfassende Anpassbarkeit per Software

Mittels der Konfigurationssoftware "Digalox Manager" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden. Einmal eingerichtet, überträgt das DPM72 Ihre Messwerte zuverlässig und in Echtzeit. Die Software ermöglicht das Auslesen der Messwerte im Messspeicher, die dann grafisch ausgewertet und als CSV-Datei exportiert werden können.

Schaltausgänge

Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen sowie Ein- oder Abschalt­vorgänge auszuführen.

Modbus-Schnittstelle

Die RS485-Modbus-Schnittstelle der DPM72-Messgeräte ermöglicht sowohl die Konfiguration als auch die Übertragung aller gemessenen Messwerte. Das RS485-Modbus-Protokoll entspricht dem etablierten Industriestandard, wodurch die DPM72-Messgeräte mit Modbus-Schnittstelle universell mit bereits vorhandenen Modbus-Geräten anderer Hersteller kombinierbar sind. Dies ermöglicht vor allem eine umstandslose Anlagenmodernisierung älterer oder technisch veralteter Maschinen (Retro­fit), ohne diese kosten- und zeitintensiv ersetzen zu müssen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC/AC,24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Gewicht: 149 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 30 V,10 V,5 V · Messbereich Universell (min.): -30 V,0 V,2 V · Messfunktion: Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Rahmenbreite: 6.7 cm · Rahmenhöhe: 8.2 cm · Schnittstellen: 1 x RS 485 Modbus RTU · Schnittstellen (Bauelemente): RS-485 · Schutzart: IP00

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista, 7 oder 8

Hinweis:
Software Digalox® Manager als Download verfügbar beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 67 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Rahmenhöhe:
8.2 cm
Rahmen-Größe:
6.7 x 8.2 cm
Marke:
TDE Instruments
Schnittstellen:
1 x RS 485 Modbus RTU
Schutzart:
IP00
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-485
Messfunktion:
Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
Digalox DPM72-MPPV-RS485-DIN
Rahmenbreite:
6.7 cm
Messbereich Universell (max.):
30 V | 10 V | 5 V
Messbereich Universell (min.):
-30 V | 0 V | 2 V
Betriebsspannung:
12 V DC/AC | 24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Digitales Hutschienenmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spannungsanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 225,92*
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 225,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.