Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser optisch 7 - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352370-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Emko ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser optisch 7 - 10000 U/min

Emko ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser

4-stellige Anzeige
NPN- oder PNP-Eingangstyp
Prozess-Sollwert und Alarm-Sollwert
Alarmausgang
Relais- oder SSR-Treiberausgang
Einstellbarer Dezimalpunkt
Skalierfaktor
Eingangssignal von 0,07 Hz bis 10000 Hz
Passwortschutz für Menüeinstellungen

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Auflösung Drehzahl: 10000 U/min · Betriebsspannung (Details): 10-30 V/DC · Drehzahl optisch (max.): 10000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 7 U/min · Gewicht: 160 g · Messgenauigkeit Drehzahl: 0.01 % Vollausschlag · Messmethode: optisch · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Weitere technische Daten: Relais Alarmausgang · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 77 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
7 - 10000 U/min
Marke:
Emko
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Messmethode:
optisch
Typ (Hersteller-Typ):
ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Drehzahl optisch (max.):
10000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
7 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
0.01 % Vollausschlag
Auflösung Drehzahl:
10000 U/min
Betriebsspannung (Details):
10-30 V/DC
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Emko, ERM-3770-N.8.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 113,39*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 113,40*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 207,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.