Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 326050183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352134-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     326050183
EAN/GTIN:
     4008224657129
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
TAE Dose
Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 326050183

TAE-Abdeckung

TAE-Abdeckung im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz für TAE-Telefon-Anschlussdose, geeignet für 1-3 A nschlüsse mit Befestigungsschraube M2,5x12mm. Ebenfalls nutzbar für eine 2-fach USB-Steckdose, Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,12*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,68*
1
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,13*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,40*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.