Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Envelope eBook Cover Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad X Passend für Display-Größe: 26,2 cm (10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350524-BP
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     HNEE-PU-1040-BK-XX
EAN/GTIN:
     7640152095832
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook reader schutzhülle
PocketBook Envelope eBook Cover Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad X Passend für Display-Größe: 26,2 cm (10,3")

PocketBook Envelope eBook Cover

Das stylishe und widerstandsfähige PocketBook Envelope Cover schützt deinen PocketBook InkPad X mit 10,3 Zoll-Display. Mit der Schutzhülle kannst du deinen E-Reader ab sofort immer in der Tasche oder deinem Rucksack bei dir tragen. Eine Lasche verschließt das Cover sorgfältig und sorgt für die sichere Aufbewahrung des E-Readers. Magnete verhindern, dass sich die Lasche versehentlich öffnet.

Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion des PocketBook InkPad X und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Bei erneutem Öffnen des Covers wird der E-Reader reaktiviert.

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad X · Passend für Display-Größe: 26,2 cm (10,3") · Produktabmessung, Breite: 19.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 cm · Produktabmessung, Länge: 27.5 cm · Weitere technische Daten: Material: Polyurethan, Kunststoff, Microfaser

Lieferumfang:
PocketBook Envelope eBook Cover

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
0.6 cm
Produktabmessung, Länge:
27.5 cm
Produktabmessung, Breite:
19.2 cm
Passend für Display-Größe:
26|ツ|2 cm (10|ツ|3")
Passend für Display-Größe (Bereich):
26|ツ|2 cm (10|ツ|3")
Marke:
PocketBook
Passend für (Modell eBooks):
PocketBook InkPad X
Passend für Produkt:
eBook Reader
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
eBook Cover
Weitere Suchbegriffe: PocketBook, HNEE-PU-1040-BK-XX, Envelope, eReader, ebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 10,22*
€ 14,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,60*
€ 20,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 21,40*
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.