Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370160141 FoldNRoll Racer 1:16 RC Einsteiger Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348972-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370160141
EAN/GTIN:
     9003150119470
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Carrera 370160141 FoldNRoll Racer 1:16 RC Einsteiger Modellauto

Carrera FoldNRoll Racer

Volle Fahr- und Lenkfunktion
Karosserie aus Spezialkunststoff

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 16 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · Fahrzeit (Autos): 20 min · Frequenz (Details): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 15 km/h · Gewicht: 1322 g · Ladezeit: 80 h · Maßstab: 1:16 · Produktabmessung, Breite: 14.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
Fahrzeug · Controller · LiFePo4-Akku · USB-Ladekabel · 8x Micro-Batterie · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 14.5 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
14.5 mm
Marke:
Carrera
Fahrzeit (Autos):
20 min
Anzahl Spieler (max.):
16
Empfohlenes Mindestalter (min.):
6 Jahre
Maßstab:
1:16
Herst.-Teilenr.:
370160141
Ladezeit:
80 h
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Frequenz (Details):
2|ツ|4 GHz
Gewicht:
1322 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carrera, 370160141, FoldNRoll Racer, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 32,00*
€ 41,61*
€ 4,00*
ab € 33,82*
€ 44,38*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 34,29*
€ 44,40*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 56,73*
€ 3,50*
ab € 46,51*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.