Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348819-BP Herst.-Nr.: 70569 EAN/GTIN: 4008789705693 |
| |
|
| | |
| Playmobil® City Action Polizei-Hubschrauber: Fallschirm-Verfolgung 70569
Polizei-Hubschrauber: Fallschirm-Verfolgung
Für spannende Verfolgungsjagden in der Luft! Der Ganoven-Fallschirm wird in die Höhe geworfen und schwebt sanft nach unten. Der Polizei-Hubschrauber nimmt die Verfolgung auf.
Ausstattung: Der Hubschrauber bietet Platz für 2 Figuren. Die Rotorblätter des Hubschraubers sind manuell drehbar. Der Fallschirm mit der Figur wird in die Luft geworfen und landet durch den Fallschirm sanft auf dem Boden.
Technische Daten: Altersklasse: 4 - 10 Jahre · Ausführung (Playmobil): Polizei-Hubschrauber: Fallschirm-Verfolgung · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Lieferumfang: Figuren: 1 Polizist, 1 Ganove Zubehör: 1 Polizei-Hubschrauber, 1 Fallschirm, 2 Helme, 1 Pistole, 1 Holster
Weitere Informationen: | | Marke: | Playmobil | Warnhinweise:: | Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! | Altersklasse: | 4 - 10 Jahre | Ausführung (Playmobil): | Polizei-Hubschrauber: Fallschirm-Verfolgung | Produkt-Art: | Playmobil® City Action |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70569 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,60* | € 27,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,82* | € 30,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,17* | € 30,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,58* | € 60,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|