| |
|
| Artikel-Nr.: 102-234837-BP Herst.-Nr.: 907011 EAN/GTIN: 4005299970115 |
| |
|
| | |
| Carson Modellsport 1:14 LKW Reifen 21 mm Gelände 1 Paar
1:14 Fulda Crossforce Geländereifen
Belastbarer Hochleistungsreifen für den vorwiegenden Einsatz im Gelände. Passend für die original Tamiya-Felgen. Durch die flexible Hohlkammer-Ausführung wird optimale Traktion erreicht.
Ausstattung: Außen-Durchmesser 83 mm · Breite 21 mm · Innendurchmesser 44 mm.
Technische Daten: Maßstab: 1:14 · Passend für Modellart: LKW · Reifen-Art / -Profil: Gelände · Reifen-Breite: 21 mm · Reifen-Durchmesser: 83 mm · Reifen-Innendurchmesser: 44 mm
Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Marke: | Carson Modellsport | Passend für Modellart: | LKW | Maßstab: | 1:14 | Reifen-Art / -Profil: | Gelände | Reifen-Breite: | 21 mm | Reifen-Durchmesser: | 83 mm | Reifen-Innendurchmesser: | 44 mm | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Reifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 21,36* | € 27,91* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 15,15* | € 29,04* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 30,24* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|