Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HM 22 Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348213-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     67804
EAN/GTIN:
     4211125678043
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Timer
Beurer HM 22 Thermo-/Hygrometer

Beurer HM 22 Thermo-Hygrometer

Raumklimakontrolle
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Uhrzeit- und Datumanzeige
Mit Timer und Signalton

Das Aufhalten in geschlossenen Räumen muss sich nicht negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Wer sein Raumklima kontrolliert, kann gereizte Augen, spröde Haut und trockene Schleimhäute vermeiden und dadurch sogar das Infektions- und Erkältungsrisiko senken. Das Thermo-Hygrometer hilft Ihnen dabei, die Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten. Die praktische Timer-Funktion ist für individuelle Kurzzeitmessungen verfügbar. Durch die handliche Größe des Luftfeuchtigkeitsmessgeräts ist das Gerät überall unauffällig einsetzbar. Dank der Aufhängevorrichtung an der Rückseite des Raumtemperatur-Messgeräts können sie das Gerät auch einfach an der Wand aufhängen.

Ausstattung:
Messung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 %
Messbereich Temperatur: -10 °C bis 50 °C / 14 °F bis 122 °F;
Temperaturanzeige wahlweise in °C Celsius oder °F Fahrenheit
Timer-Funktion zur Kurzzeitmessung zwischen 1 Minute und 99 Minuten
Großes, leicht ablesbares Display
Ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Befestigung an der Wand.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 110 x 105 x 29.5 mm · Funktionen (Wetterstationen): Temperatur,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Datum · Gewicht (Station): 135 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 - 95 % · Messbereich Innentemperatur: -10 - 50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x)

Lieferumfang:
HM 22 Thermo-Hygrometer,2 x Batterie AAA, LR03.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Funktionen (Wetterstationen):
Temperatur | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Datum
Messbereich Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 - 50 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)
Abmessungen (Basisstation):
110 x 105 x 29.5 mm
Gewicht (Station):
135 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer beurer, hygrometer, Beurer, 67804, HM 22, Thermometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,287*
€ 19,647*
10
Frei Haus
ab € 17,027*
€ 20,427*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 21,01*
1
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 23,13*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.