| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348209-BP Herst.-Nr.: 68121 EAN/GTIN: 4211125681210 |
| |
|
| | |
| Beurer maremed Kombi-Set
Zur Anwendung mit dem maremed MK 500 Aus natürlichen Salzen hergestellt Enthält mehr als 65 Spurenelemente
Das Spezial-Meersalz eignet sich zur Anwendung mit dem Beurer maremed MK 500 Meeresklimagerät. Es kann zur unterstützenden Anwendung bei Asthma, Neurodermitis und Schuppenflechte eingesetzt werden. Das Spezial-Meersalz wird aus natürlichen Salzen hergestellt und enthält mehr als 65 Spurenelemente (z. B. Magnesium, Calcium, Kalium, Jodmineralien). Im Lieferumfang ist 1 Flasche Spezial-Meersalz (1250 g) sowie ein Messbecher zur besseren Dosierung enthalten; Das maremed Filterset besteht aus zwei Vorfiltern und einem Wasserfilter. Der Vorfilter filtert Partikel wie Hausstaub, Tierhaare und kleinste Schwebeteilchen aus der Luft. Die Filterleistung beträgt bis zu 70 %. Es wird empfohlen, die Filter alle 3 Monate auszutauschen.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Salz/Filter-Kombiset
Lieferumfang: 4 x Vorfilter,2 x Wasserverdunsterblock,1 Flasche Spezial-Meersalz (1250 g).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Beurer | Produkt-Art: | Salz/Filter-Kombiset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, Messbecher, Messkanne, Messkrug, beurer luftbefeuchter, filter luftreiniger, Beurer, 68121, MK 500 Kombi Set OP, Luftwäscher, Lufterfrischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,025* | € 43,455* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,18* | € 43,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,16* | € 44,10* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 34,47* | € 45,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|