Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Displayschutzglas Reno4 pro 5G 1 St. 00195535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347684-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00195535
EAN/GTIN:
     4047443456328
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Displayschutzglas Reno4 pro 5G 1 St. 00195535

3D-Full-Screen-Schutzglas für Oppo Reno4 Pro 5G, Schwarz

3D-Displayschutzglas zum Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schläge, Stöße und Fingerabdrücke
Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung

3D-Full-Screen-Schutzglas für Oppo Reno4 Pro 5G, Schwarz

Ausstattung:
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
Easy-On: Fixierhilfen für vereinfachtes Anbringen des Schutzglases
antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
schützt die komplette Vorderseite durch abgerundete Kanten
kratzfest, dadurch Erhöhung der Langlebigkeit und Wertigkeit des Smartphones
präzise Aussparungen für Home-Button, Lautsprecher und Kamera
High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dünn
einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar
Designed in Germany

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Material (Details): kratzfest · Passend für Handy-Modell: Reno4 pro 5G · Passend für Marke (Handy): Oppo · Weitere technische Daten: Ausführung: Gerätespezifisch · Härtegrad: 10H · Material: Gehärtetes Sicherheitsglas · Farbe: Transparent · Farbton: Transparent · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Prime Line · Serie: 3D Full Screen Glas · Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone · Serviceartikel: Nein · Stückzahl: 1 · Schutzklasse: 11 · Smartphone: Oppo Reno4 Pro 5G

Lieferumfang:
1 3D-Full-Screen-Schutzglas,1 Easy-On-Montage-Kit,1 Staubentferner,1 Feuchtreinigungstuch,1 Mikrofasertuch,1 Easy-On-Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Marke:
Hama
Passend für Marke (Handy):
Oppo
Material (Details):
kratzfest
Passend für Handy-Modell:
Reno4 pro 5G
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 28,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 28,53*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,39*
€ 41,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.