Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß BT-2347612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347612-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2347612
EAN/GTIN:
     4064161166254
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Basetech USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß BT-2347612

Basetech USB 2.0 USB-C®™ auf Apple Lightning Verbindungskabel 2 m Weiß

MFi-Zertifizierung gewährleistet eine sichere Ladung Ihrer Apple-Geräte
60 W bei 20 V / 3,0 A schnellladefähig
Stabile Dateiübertragungen mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s
Lange Haltbarkeit - vernickelter Stecker

Technische Daten:
AWG: 30+20 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
USB-C® auf Lightning-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Marke:
Basetech
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30+20
Abschirmung:
Vollabschirmung
Anzahl Anschlüsse (Details):
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel 2 m usb 2.0 usb c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Basetech, BT-2347612, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,69*
Lager 102
874
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,70*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,84*
€ 41,07*
€ 3,50*
ab € 30,24*
€ 41,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.