| |
|
| Artikel-Nr.: 102-234757-BP Herst.-Nr.: GSC-2048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reely Silikonkraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 2 mm Transparent
Silikonkraftstoff-Schlauch Transparent
Methanolfest
Länge: 1m
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 4.3 mm
Hinweis: Maximal 15 m am Stück. Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Abmessungen: | (Ø x L) 4.3 mm x 1000 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Ø: | 4.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | Reely | Innen-Durchmesser: | 2 mm | Farbe: | transparent | Max. Liefermenge am Stück: | 15 m | Produkt-Art: | Silikonkraftstoff-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, GSC-2048 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,63* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,51* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|