Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix P06236902 Drehzahlmesser mechanisch, optisch 0.5 - 19999 U/min 2.5 - 99999 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346540-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06236902
EAN/GTIN:
     3760171415559
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Multimetrix P06236902 Drehzahlmesser mechanisch,optisch 0.5 - 19999 U/min 2.5 - 99999 U/min

RPM 82 Digital-Drehzahlmesser

Digitaler Drehzahlmesser mit oder ohne Kontakt
Genauigkeit: 0,05 % + 1 Digit
Automatische Auswahl von Messbereichen
MAX, MIN, HOLD-Funktion
Drehzahl und Durchlaufgeschwindigkeit:
Drehzahl mit Kontakt: 0,5 min-1 bis 19.999 min-1
Drehzahl ohne Kontakt: 2,5 min-1 bis 99.999 min-1
Durchlaufgeschwindigkeit: 0,05 m/min bis 1999,9 m/min

Der Multimetrix RPM 82 ist ein sehr einfach zu bedienender digitaler Drehzahlmesser. Er dient zur Messung von Rotationsgeschwindigkeiten mit oder ohne Kontakt.

Die kontaktlose Messung der Drehzahl erfolgt über reflektierendes Klebeband, das auf dem zu messenden Objekt angebracht wird.
Für die Messung der Drehzahl mit Kontakt steht dem Nutzer zur Auswahl, die Umdrehungen pro Minute oder die Oberflächengeschwindigkeit zu messen.

Die Messwerte lassen sich abspeichern. Durch Drücken und Halten der Speichertaste während der Messung, sichert das Gerät beim Loslassen den letzten, den maximalen und den minimalen Wert des Zeitraums. Diese können dann unverzüglich nach der Messung abgerufen werden.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD,digital · Auflösung Drehzahl: 0.1 U/min · Drehzahl mechanisch (max.): 19999 U/min · Drehzahl mechanisch (min.): 0.5 U/min · Drehzahl optisch (max.): 99999 U/min · Drehzahl optisch (min.): 2.5 U/min · Gewicht: 300 g · Messdistanz: 50 mm - 500 mm · Messgenauigkeit Drehzahl: 0,05 % + 1 Digit · Messmethode: mechanisch,optisch · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Automatische Bereichsauswahl · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Modul für Kontaktmessung,1 konkaves Endstück,1 konvexes Endstück,reflektierendes Klebeband,1 Bedienungsanleitung,4 Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 160 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Drehzahl-Bereich (mechanisch):
0.5 - 19999 U/min
Drehzahl-Bereich (optisch):
2.5 - 99999 U/min
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD | digital
Messmethode:
mechanisch | optisch
Typ (Hersteller-Typ):
RPM 82
Drehzahl mechanisch (max.):
19999 U/min
Drehzahl mechanisch (min.):
0.5 U/min
Drehzahl optisch (max.):
99999 U/min
Drehzahl optisch (min.):
2.5 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
0|ツ|05 % + 1 Digit
Messdistanz:
50 mm - 500 mm
Auflösung Drehzahl:
0.1 U/min
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Multimetrix, P06236902, RPM 82
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 160,15*
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 160,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 161,40*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 284,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.