Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix P06236201 LM 76 Luxmeter 0 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346539-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06236201
EAN/GTIN:
     3760171415511
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Multimetrix LM 76 Luxmeter 0 - 200000 lx

LM 76 Luxmeter

Abnehmbare Sonde
Einfache Bedienung
Kompakt
Kompensation des spektralen Fehlers
Hohe Genauigkeit über eine große Messspanne
MAX, HOLD
Auswahl der Messeinheit

Das Multimetrix LM 76 Luxmeter zeichnet sich durch seine äußerst einfache Handhabung aus. Die Sonde zur Messung der Beleuchtungsstärke ist abnehmbar, wodurch die Messung flexibel durchführbar ist.

Die Einheit kann zwischen Lux und Fc gewechselt werden. Das Messgerät bietet die Funktionen MAX, MIN und HOLD. Für den Messbereich von 0 bis 200.000 Lux ist eine Genauigkeit von 3% gewährleistet.

Die angezeigten Messwerte beinhalten die Kompensation des spektralen Fehlers.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Gewicht: 250 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 200000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Transporttasche,1 9-V Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 55 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 200000 lx
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, Multimetrix, P06236201, LM 76, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 176,97*
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 176,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 179,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.