Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15405151 Diamant-Werkstattfeile halbrund-spitz 12 x 4 x D151 Länge 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346342-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15405151
EAN/GTIN:
     4007220955901
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
PFERD 15405151 Diamant-Werkstattfeile halbrund-spitz 12 x 4 x D151 Länge 100 mm 1 St.

Diamant-Werkstattfeile halbrund-spitz 12 x 4 x D151

Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Die Körnung D 251 eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Technische Daten:
Material-Eignung: Ferrit,Glas,Hartmetall,Stahl,Keramik · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Bearbeitbare Werkstoffe: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Hartmetall, Einsatzstähle, Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC, Werkzeugstähle, Abrasive Materialien, Technische Keramik
Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Oxydschichten entfernen, Schlichten
Antriebsarten: Handeinsatz
Belaglänge: 85 mm
Korngröße: D 151
Profil: halbrund-spitz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 12 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Ferrit | Glas | Hartmetall | Stahl | Keramik
Produkt-Art:
Diamant-Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: PFERD, 15405151, DF 1152/100 D 151
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 73,23*
1 Tag
33
€ 5,00*
ab € 58,90*
€ 73,43*
5 Tage
33
€ 4,30*
ab € 60,61*
€ 77,28*
€ 4,00*
ab € 62,55*
€ 77,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 106,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.