Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 14101351 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 1-Radial grobe Zerspanung Länge 350 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345662-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14101351
EAN/GTIN:
     4007220016237
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie-feilenblatt pferd
karosserie feilenblatt
PFERD 14101351 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 1-Radial grobe Zerspanung Länge 350 mm 1 St.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 1-Radial grobe Zerspanung

Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden.

Technische Daten:
Material-Eignung: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: grob
Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Flächenbearbeitung
Antriebsarten: Handeinsatz
Zahnung: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 36 x 4.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Aluminium | Stahl
Produkt-Art:
Karosseriefeilenblatt
Weitere Suchbegriffe: PFERD, 14101351, 299 b 350 Z1
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,53*
€ 44,47*
7 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 36,61*
€ 44,52*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 36,73*
€ 44,54*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 37,13*
€ 44,90*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 75,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.