Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 14101303 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 3-Radial Feinbearbeitung Länge 300 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345660-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14101303
EAN/GTIN:
     4007220016206
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie-feilenblatt pferd
karosserie feilenblatt
PFERD 14101303 Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 3-Radial Feinbearbeitung Länge 300 mm 1 St.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf Zahnung 3-Radial Feinbearbeitung

Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden.

Technische Daten:
Material-Eignung: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: fein
Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Flächenbearbeitung
Antriebsarten: Handeinsatz
Zahnung: 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 31 x 4.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Aluminium | Stahl
Produkt-Art:
Karosseriefeilenblatt
Weitere Suchbegriffe: PFERD, 14101303, 299 b 300 Z3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 5,00*
ab € 37,02*
€ 48,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 48,58*
1
€ 4,90*
ab € 37,18*
€ 49,66*
5 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 38,19*
€ 50,52*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 67,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14000167
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.