Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 13180350 Hufhobel Flachstumpf Planhobeln & Feinbearbeitung der Hufe Länge 350 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345653-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13180350
EAN/GTIN:
     4007220809631
Suchbegriffe:
PFERD
13180350
3515 350
PFERD 13180350 Hufhobel Flachstumpf Planhobeln & Feinbearbeitung der Hufe Länge 350 mm 1 St.

Hufhobel Flachstumpf Planhobeln & Feinbearbeitung der Hufe

Lange Standzeit.

Rechteckige Feile mit Angel und Zahnung auf vier Seiten. Eine Seite fein, eine Seite grob. Zum Planhobeln der Huffläche, zur Feinbearbeitung der Hufwand, zum Feilen der Zehen sowie zur Bearbeitung der Hufnägel nach dem Unterhauen geeignet.

Technische Daten:
Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Bearbeitbare Werkstoffe: Holz
Antriebsarten: Handeinsatz
Zahnung: gefräst

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 44 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hufhobel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
5
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 64,20*
1 Tag
117
1
€ 5,00*
ab € 53,00*
€ 65,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 66,01*
1
€ 4,90*
ab € 54,85*
€ 67,91*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 90,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617150
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617250
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.