Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OSRAM 4062172120340 LEDHL108-CM Frontscheinwerfer, Komplett-Scheinwerfer BMW BMW 1er


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345262-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172120340
EAN/GTIN:
     4062172120340
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
osram scheinwerfer
scheinwerfer
OSRAM 4062172120340 LEDHL108-CM Frontscheinwerfer,Komplett-Scheinwerfer BMW N/A

Voll-LED-Scheinwerfer LEDriving für BMW 1er F20/F21(pre-facelift)

Inkl Positionslicht, Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Blinklicht
Leistungsstarke, langlebige LED mit bis zu 6500 K
Bis zu 200% mehr Licht
Bis zu 100 % weißeres Licht
IP-Schutzklasse: IP69K
Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit und damit erhöhte Sicherheit

Angetrieben von unserem Streben nach Innovation und Qualität definieren wir die Fahrzeugbeleuchtung von OSRAM neu. Bei Qualität und Leistung gibt es bei OSRAM keine Kompromisse. Durch die Erweiterung um die OSRAM LEDriving Frontscheinwerfer für den BMW 1er hat das umfangreiche OSRAM LED-Portfolio ein zusätzliches Upgrade erhalten. Diese Voll-LED Scheinwerfer bieten ein innovatives Design, um den individuellen Look ihres Fahrzeuges eindrucksvoll zu ergänzen. Die OSRAM LEDriving Scheinwerfer bringen präzise Beleuchtung in die Front Ihres Fahrzeugs und auf die Straße und sind zusätzlich ein Upgrade auf die neueste OEM-Premium-Technologie. Zusätzlich stehen zwei Varianten zur Auswahl: Die BLACK oder CHROME EDITION beide sind so konzipiert, dass sie den individuellen Stil Ihres BMWs wirkungsvoll zur Geltung bringen. Der OSRAM LEDriving Frontscheinwerfer ist ein vollständiger LED-Scheinwerfer, ausgestattet ist dieser mit LED-Positionslicht, LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht, LED-Tagfahrlicht und LED Blinker.Sie punkten dank langlebigen Hochleistungs-LEDs mit intensiver Helligkeit durch bis zu 200% mehr Licht (im Vergleich zu den Mindestanforderungen), beeindrucken mit bis zu 100% weißerem Licht (im Vergleich zu Standard Halogenscheinwerfern) und zeichnen sich mit einer Leuchtweite, die bis zu 200m erreichen kann, aus. Zusätzlich überzeugen sie dank moderner Lichtleitertechnologie und modernem Diffusor Material mit einer homogenen Lichtverteilung und pixelfreier Optik. Aufgrund all dieser Aspekte ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Sichtweite für den Fahrer und einer verbesserten Wahrnehmung Ihres Fahrzeuges durch den Gegenverkehr infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr. Zusätzlich gewährt OSRAM 2 Jahre Garantie.Die Plug & Play Technologie gewährleistet eine schnelle und unkomplizierte und Installation der OSRAM LEDriving Frontscheinwerfer, vorhandene Kabel müssen weder verändert noch beschädigt werden.Geprüfte OSRAM Qualität nach DIN EN ISO/IEC 17025Der OSRAM LEDriving Frontscheinwerfer wurde in unserem DIN zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, kalte und warme Temperaturen, UV-Licht und dauerhafte Vibrationen & Schocks getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert.

Ausstattung:
Voll-LED-Scheinwerfer inkl LED-Positionslicht, LED-Abblendlicht, LEDFernlicht, LED-Tagfahrlicht, LED-Blinklicht · Leistungsstarke, langlebige LEDs mit bis zu 6500K · Bis zu 200% mehr Licht (im Vergleich zu den ECE R 112 Mindestanforderungen) · Bis zu 100 % weißeres Licht (im Vergleich zu Standard Halogenscheinwerfern) · Plug & Play-Installation · IP-Schutzklasse: IP69K · 2 Jahre OSRAM-Garantie · Upgrade auf die neueste OEM Premiumtechnologie · Ausgezeichnete homogene Lichtverteilung · Pixelfreie Optik · Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit und damit erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr · Schnelle & unkomplizierte Installation · Keine Änderungen oder Schäden an bestehenden Kabeln · Resistent gegen das Eindringen von Wasser und Staub · Resistent gegen Vibrationen, Stöße und sowohl heiße wie auch kalte Temperaturen · Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Chrome Edition · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R06, R07, R10, R48, R87, R112 · Herstellerfarbe: Chrom · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Montageort (Auto): vorne · Passend für Modell (Auto): BMW 1er · Passend für Produkte der Marken: BMW · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm

Hinweis:
Anwendungshinweis:
BMW 1er F20/F21 Vor-Facelift
Geeignet für BMW 1er mit Erstausrüstung Halogenscheinwerfer
Nicht geeignet für BMW 1er mit Erstausrüstung Xenonscheinwerfer
Nicht geeignet für Rechtslenkerfahrzeuge (Linksverkehr)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 245 x 425 x 460 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Passend für Produkte der Marken:
BMW
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Passend für Modell (Auto):
BMW 1er
Montageort (Auto):
vorne
Ausführung (allgemein):
Chrome Edition
Betriebsspannung:
12 V
Lichtfarbe:
6500 K
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R06|ツ| R07|ツ| R10|ツ| R48|ツ| R87|ツ| R112
Produkt-Art:
Frontscheinwerfer
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 4062172120340, LEDHL108-CM
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 965,86*
€ 1.063,85*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.080,82*
€ 1.177,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.063,85*
€ 1.265,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.052,63*
€ 1.252,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.020,82*
€ 1.214,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 965,86*
€ 1.149,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 482,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.