Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus 4260183015956 Steckernetzteil, einstellbar 12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345235-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260183015956
EAN/GTIN:
     4260183015956
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 100w
steckernetzgerät
Eaxus 4260183015956 Steckernetzteil, einstellbar 12 V,15 V,16 V,18 V,19 V,20 V,24 V 4500 mA 100 W

EAXUS Netzteil universal 96 W 8 Aufsätze

Hochwertiges Universal Marken Netzteil / Ladekabel von Eaxus inklusive 8 Stecker Aufsätze für fast alle Laptops und Notebooks. 1,60 Meter Kabellänge, bis 4,5A - 96 Watt Ausgangsleistung
Die Ausgangsspannung des Universal Stromkabels ist frei verstellbar zwischen 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V und 24V. Die einzustellende Spannung finden Sie auf der Unterseite Ihres Geräts
Einfach die richtige Strom Spannung einstellen, den passenden Adapter anstecken und schon können Sie loslegen. Sicherer Betrieb Ihres Notebooks dank Überladungsschutz und Kurzschlussschutz
Bitte vergleichen Sie anhand unserer Angaben ob dieses Strom Kabel auch für Ihren Laptop geeignet ist! Sollte etwas nicht passen, kontaktieren Sie bitte einfach Ihren Verkäufer
Für fast alle Modelle z. B. Acer Aspire, Swift, TravelMate, Extensa, Predator. Asus Zenbook, TUF, ROG, VivoBook, Dell Inspiron, XPS, G Serie, Latitude, Precision. Fujitsu Lifebook, Celsius. HP. Lenovo ThinkPad, Ideapad, V Serie, Yoga, Legion. Medion Akoya, Erazer. MSI. Toshiba Satellite Pro, Dynabook. Sony, Samsung, IBM, Compaq und viele weitere Geräte

Dieser Eaxus Universal AC/DC Adapter mit 8 Steckeraufsätzen verhält sich genauso, wie der Original DC Netzteil Adapter Ihrer Geräte.

Sollten Ihre Geräte über einen eingebauten Akku verfügen, kann dieser über unseren DC Adapter geladen werden. Das Steckernetzteil besitzt zudem eine rote LED-Lampe, die aufleuchtet, sobald er mit einer Stromquelle verbunden ist.

Unser Ladekabel ist dabei dank der 8 beiliegenden Adapter kompatibel mit fast allen Laptops & Notebooks von Herstellern wie Acer Aspire, Swift, TravelMate, Extensa, Predator. Asus Zenbook, TUF, ROG, VivoBook, Dell Inspiron, XPS, G Serie, Latitude, Precision. Fujitsu Lifebook, Celsius. HP. Lenovo ThinkPad, Ideapad, V Serie, Yoga, Legion. Medion Akoya, Erazer. MSI. Toshiba Satellite Pro, Dynabook. Sony, Samsung, IBM, Compaq und vielen weiteren Herstellern.

Eaxus Universal Netzteil - Ladegerät für Laptop / Notebook & Weitere Geräte - 12-24 Volt, 96 Watt, mit 8 Aufsätzen
Unser Ladegerät ist nicht nur mit Laptops und Notebooks kompatibel, sondern auch mit vielen weiteren Geräten. Versorgen Sie zum Beispiel Fernseher, TVs, Crosstrainer, Multifunktionsgeräte, Drucker und viele weitere Elektrogeräte zuverlässig mit Strom.

Die Spannung ist regelbar zwischen 12V - 24V und Sie können zwischen 8 Adaptern wählen. Somit passt unser Stromadapter zu sehr vielen Haushaltsgeräten.

Auch für viele Fritz!Box Router / Modem Modelle geeignet, z. B. die Modelle Fritz!Box WLAN 7390, 7490, 7590, 7580, 7270, 6590, 6840, 6490, 3490, 3390, 7560, 7530, 7430, 3390, 6430, 7362SL und viele weitere Modelle.

Ausstattung:
Universell einsetzbar für Laptops / Notebooks, Fernseher und viele weitere Haushaltsgeräte
Gesamtlänge (inkl. Kabel): 1,60 Meter lang
Eingangsstrom: 0,4 - 0,6 Amp
Eingangsleistung: 100 Watt
Effizienz: über 88 % (TYP)
Ausgangsstrom: 96W, 4.5 AMP (Max.)
Ausgangsleistung: Einstellbar 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 24V - 4,5A Max.
Eingangsleistung: 110V-240V 50/60Hz 1,5A Max.
Überladungsschutz, Kurzschlussschutz

Abmessungen der Steckeraufsätze
Rot: ca. 3,5 x 1,4 mm (Außen x Innen) - Länge: 11 mm
Gelb 1: ca. 4,0 x 1,6 mm (Außen x Innen) - Länge: 12 mm
Gelb 2: ca. 4,8 x 1,6 mm (Außen x Innen) - Länge: 12 mm
Gelb 3: ca. 5,5 x 1,7 mm (Außen x Innen) - Länge: 12 mm
Blau: ca. 5,5 x 2,1 mm (Außen x Innen) - Länge: 12 mm
Weiß: ca. 5,5 x 2,6 mm (Außen x Innen) - Länge: 12 mm
Grün: ca. 6,3 x 3,0 mm (Außen x Innen) - Länge: 14 mm
Schwarz: ca. 6,0 x 4,5 mm (Außen x Innen) - Länge: 14 mm

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V,15 V,16 V,18 V,19 V,20 V,24 V · Ausgangsstrom (max.): 4500 mA · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 100 W

Lieferumfang:
1 x Netzteil,8 x verschiedene Steckeraufsätze,1 x Stromkabel (1,0 Meter Länge, dadurch 1,60 Meter Gesamtkabellänge)

Weitere Informationen:
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.5 A
Marke:
Eaxus
Typ (Hersteller-Typ):
96W
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4500 mA
Ausgangsspannung:
12 V | 15 V | 16 V | 18 V | 19 V | 20 V | 24 V
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
100 W
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Eaxus, 4260183015956, 96W, 735-0743, Universal Steckernetzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,75*
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.