Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2344794-BP Herst.-Nr.: 4488 EAN/GTIN: 4007540044880 |
| |
|
|  |  |
 | Visaton DR PL 7 RV Adapter 1 St.
Visaton Distanzring DR PL 7 RV schwarz
Distanzring zur Verringerung der Einbautiefe für PL 7 RV.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.1 mm
Lieferumfang: Visaton Distanzring DR PL 7 RV schwarz
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 80 mm | Produkt-Art: | Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04007540044880, Visaton, 4488, DR PL 7 RV |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,22* | € 4,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,92* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,32* | € 6,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|