Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339617-BP Herst.-Nr.: SS400-180 EAN/GTIN: 7314150405985 |
| |
|
| | |
| Bahco SS400-180 Kombizange
Kombizange Edelstahl/Inox
Körper aus AISI-420-Edelstahl Magnetisch Kombinationszangen für das Schneiden von Kupfer- und Eisendrähten mit einem Durchmesser von bis zu 1 mm PVC-ummantelte Griffe Überlegene Robustheit und Härte Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 5746 Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte Äußerst korrosionsbeständig Komfortable magnetische Zangen Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 5746
Technische Daten: Gewicht: 265 g
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | SS400-180 | Gewicht: | 265 g | Produkt-Art: | Kombizange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,43* | € 77,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,50* | € 77,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,47* | € 78,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,54* | € 81,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,84* | € 99,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|