Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sägeband 690 x 6 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339501-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3857-13-0.6-EZ-M-3P690
EAN/GTIN:
     7314150325641
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Sägeband

Mit spezieller, innovativer Zahngestaltung, ausschließlich zum Allzwecksägen, für Portaband-Maschinen
Bahcos einzigartige patentierte Zahngeometrie schafft ein Easy Cut-Sägeband mit hervorragender Standzeit, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit
Dieses Sägeband zerspant nahezu jeden Werkstoff und jede Form. Wählen Sie einfach ein Sägeband nach der Größe Ihrer Werkstücke
Einige Beispiele: eisenhaltige Werkstücke, Vollmaterialien, Rohre, Profile oder Bündel
Easy-Cut ermöglicht einen deutlich breiteren Einsatzbereich im Vergleich zu Bändern mit herkömmlicher Zahngeometrie. Ein Sägeband schneidet alle Werkstoffe
Bimetall-Sägeblatt mit M42-Zahnspitzen, schneidet sämtliche Werkstoffarten.

Technische Daten:
Inhalt: 3 St. · Produkt-Art: Sägeband · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 690 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 690 mm x 6 mm
Produktabmessung, Länge:
690 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Bahco
Produkt-Art:
Sägeband
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 6x0,65, bandsägeblatt, bandsägeblatt bahco, Bahco, 3857-13-0.6-EZ-M-3P690
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 31,57*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,59*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 42,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,57*
€ 57,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.