Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339494-BP Herst.-Nr.: 215-150 EAN/GTIN: 7311518017576 |
| |
|
| | |
| Bahco 215-150 Sägekordel Sägeblatt-Länge 110 mm 1 St.
Sägekordel
Metall-Sägeblätter, beschichtet mit einer Verbundlegierung mit Partikeln aus Hartmetall Geeignet zum Schneiden von Glas, Keramik, Porzellan und Stahl Passend für alle Mini-Bügelsägen mit 150-mm-Blättern Mehr Komfort, einfacherer Schnitt Höchste Leistung, schnelles Schneiden und längere Nutzungsdauer Splitterfrei
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 110 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco | Sägeblatt-Länge: | 110 mm | Produkt-Art: | Sägekordel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,23* | € 8,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,64* | € 8,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 11,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,82* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|