Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 25146 UV-Licht, Klebefolie UV-Klebefalle (B x H x T) 65 x 65 x 68 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338697-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25146
EAN/GTIN:
     4260277268282
Suchbegriffe:
Gardigo
25146
Insektenvertreiber
Insekten-Vertreiber
Gardigo 25146 UV-Licht,Klebefolie UV-Klebefalle (B x H x T) 65 x 65 x 68 mm Schwarz 1 St.

Gardigo Insekten-Klebe-Falle mit UV-LED

Einfache Handhabung
Platzsparend
Klebeflächen austasuchbar

Die hygienische Lösung für Küche und Schlafzimmer!
Probleme mit lästigen Fluginsekten gibt es in jedem Haushalt. Unsere Insekten-Klebe-Falle mit UV-LED ist eine besonders hygienische Lösung. Ideal für Küche und Schlafzimmer Viele verschiedene Insektenarten werden durch das Licht der UV-LEDs angelockt. Im Gegensatz zu anderen Geräten verwendet diese Falle nämlich zwei LED-Typen, da verschiedene Insekten auf unterschiedliche Wellenlängen des UV-Lichts reagieren. Mücken und Fliegen haben unterschiedliche Vorlieben, deshalb arbeitet die Gardigo-Falle mit 365 und 395 nm.
Angelockte Insekten bleiben einfach an den auf den „Flügeln“ des Geräts angebrachten, austauschbaren Klebeflächen kleben.
Im Lieferumfang sind vier Klebeflächen enthalten. Die Funktion des Anlockens ist nur bei Fluginsekten gegeben, die auf Licht reagieren.

Technische Daten:
Funktionsart: UV-Licht,Klebefolie · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme (Details): 5 W · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Wirkungsbereich: 50 m²

Lieferumfang:
Falle · 4 Klebeflächen · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 65 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Gardigo
Funktionsart:
UV-Licht | Klebefolie
Leistungsaufnahme (Details):
5 W
Wirkungsbereich:
50 m²
Produkt-Art:
UV-Klebefalle
Weitere Suchbegriffe: Tierschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 20,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 20,59*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 18,56*
€ 25,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.