Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 907335 1:14 Container 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338617-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907335
EAN/GTIN:
     4005299003691
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Carson Modellsport 907335 1:14 Container 1 St.

1:14 20Ft. See-Container Kit

Alu Rahmen (silber eloxiert;klassischer Container-Nachbau erfolgt aus transparenten;Kunststoffplatten (lackierbar)
Hecktüren beweglich mit Verriegelung
Verriegelung am Chassie erfolgt über Twist Locks

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 432 mm

Lieferumfang:
Container Bausatz mit Dekorbogen und Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Auflieger nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
Passend für 2 Achs Container Auflieger 500907334
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 432 x 180 x 185 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
432 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Container
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04005299003691, Carson Modellsport, 907335, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 188,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 161,90*
€ 188,86*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,18*
€ 206,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.