Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338574-BP Herst.-Nr.: 1786-3147 EAN/GTIN: 4260659971786 |
| |
|
| | |
| Artwizz Displayschutzglas iPhone 12,iPhone 12 Pro 1 St. 1786-3147
SecondDisplay Displayglas iPhone 12 & iPhone 12 Pro
Schützt auch bei Stößen vor Kratzern und Displaybruch mit Anti-Splitterschutz Kristallklares Display mit Original-Feeling Verhindert Mikro-Kratzer Mit allen Schutzhüllen jeglicher Hersteller kompatibel Einfaches Auftragen mit Haftung ohne Kleber dank Silikonbeschichtung
Das Artwizz SecondDisplay ist der sicherste Displayschutz für iPhone 12 oder 12 Pro. Das transparente Glas sieht aus wie das Original-Display: flach, kristallklar und hochwertig. Doch es kann weitaus mehr! Es liefert einen widerstandsfähigen Schutz gegen Kratzer, Absplitterungen und Displaybruch – ohne spürbaren Einfluss auf Optik oder Bedienung. Die gehärtete Oberfläche schützt sogar bei Berührung scharfkantiger Gegenstände und gewährt dementsprechend eine lange Haltbarkeit. Auch der Einsatz des SecondDisplays ist höchst komfortabel und sehr einfach: eine besondere Silikonbeschichtung ermöglicht eine reibungslose Haftung. Nach einmaligem Tippen saugt sich das Schutzglas wie von selbst fest. Beim Entfernen bleiben keinerlei Kleberückstände zurück. Das SecondDisplay ist mit allen Schutzhüllen kompatibel. HINWEIS für Smartphones mit gebogenen Displays: Aufgrund der abgerundeten Kanten des Smartphones Bildschirms, deckt das Artwizz SecondDisplay den wesentlichen Teil des Bildschirms ab – nicht jedoch die gebogenen Kanten. Der Glasschutz kann sich daher nicht von den Rändern ablösen. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz sowie Blasen im Randbereich und erhöht die Lebensdauer des Displayschutzes.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Handy-Modell: iPhone 12,iPhone 12 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: SecondDisplay
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Artwizz | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 12, Artwizz, 1786-3147 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,52* | € 8,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,36* | € 14,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,57* | € 15,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,05* | € 35,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|