| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338560-BP Herst.-Nr.: 148107 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PT LINE Tempered Glass Screen Protector 9H Displayschutzglas iPhone 12,iPhone 12 Pro 1 St. 148107
Displayschutzglas Passend für iPhone 12, iPhone 12 Pro
Passgenau und mit allen nötigen Ausschnitten
Ausstattung: Kristallklares Displayschutzglas aus extrem gehärteten Glas · 9H Härtefaktor.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Gehärtetes Glas · Passend für Handy-Modell: iPhone 12,iPhone 12 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone
Lieferumfang: 1x Tempered Displayschutzglas,Führungssticker,Staubentferndungssticker,Reinigungstuch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | PT LINE | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Material (Details): | Gehärtetes Glas | Passend für Handy-Modell: | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 12, PT LINE, 148107, Tempered Glass Screen Protector 9H |
| | |
| |