| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338421-BP Herst.-Nr.: CRE00019 EAN/GTIN: 4710212129333 |
| |
|
| | |
| HP CRE00019 CD-R Rohling 700 MB 10 St. Spindel
CD-R 80Min/700MB/52x Cakebox (10 Disc), Silver Surface
Die zuverlässigen Medien von HP eignen sich ideal für die Sicherung von täglich anfallenden Daten. Neben ihrer hohen Qualität bieten sie zudem eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern.
Technische Daten: Aufnahme-Kapazität (Zeit): 80 min · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 52 x · Speicherkapazität: 700 MB · Verpackungsumfang: Spindel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | HP | Speicherkapazität: | 700 MB | Verpackungsumfang: | Spindel | Schreib-Geschwindigkeit (max.): | 52 x | Aufnahme-Kapazität (Zeit): | 80 min | Produkt-Art: | CD-R Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,35* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,29* | € 5,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 5,51* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,73* | € 5,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,70* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|