Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673756 Schaltbare Zwischensteckdose mit Schalter am Gerät 1polig Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336878-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673756
EAN/GTIN:
     4064161160092
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-4673756
Sygonix SY-4673756 Schaltbare Zwischensteckdose mit Schalter am Gerät 1polig Schwarz,Gelb

Schaltbarer Außensteckdosenadapter

Witterungsgeschützte Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Erhöhter Berührungsschutz
Mit beleuchtetem Hauptschalter

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3680 W · Betriebsspannung: 250 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (LOV): 1polig · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Produktmaterial: PP
Spannung: 250 VAC, 16 A · Zwischensteckdosen-Besonderheiten: mit Schalter am Gerät

Lieferumfang:
Adapter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 59 x 89 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | gelb
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit Schalter am Gerät
Polzahl (LOV):
1polig
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1236
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,72*
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,82*
€ 3,50*
ab € 28,45*
€ 38,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.