Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4520500 Power X-Change TE-HA 18 Li - Solo Heißluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336474-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4520500
EAN/GTIN:
     4006825647730
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole einhell
Einhell 4520500 Power X-Change TE-HA 18 Li - Solo Heißluftgebläse

Einhell Power X-Change Akku-Heißluftpistole TE-HA 18 Li - Solo

2 Temperaturstufen
LED-Display
Überhitzungsschutz
Mechanischer Düsenabwurf
Abstellfläche ist für stationären Einsatz
Ausklappbarer Metallhaken
Ergonomischer Griff mit Softgrip

Die Einhell Akku-Heißluftpistole TE-HA 18 Li – Solo ist ein flexibles Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie. Die leistungsstarke Heißluftpistole ist mit zwei Temperaturstufen ausgerüstet: Für das sanfte Verformen von Kunststoffen im Modellbau, zum Entfernen von Klebefolien oder auch für alte Lacke, Klebereste und Farbschichten. Auf dem LED-Display ist die gewählte Temperaturstufe auf den ersten Blick erkennbar. Einen sicheren Betrieb gewährt der Überhitzungsschutz. Der mechanische Düsenabwurf unterstützt die einfache Entnahme der im Lieferumfang enthaltenen Redzierdüse, Breitstrahldüse und Reflektordüse. Die Abstellfläche ist für den stationären Einsatz geeignet und ein ausklappbarer Metallhaken dient dem flexiblen Arbeiten und Aufbewahren. Für einen festen, sicheren Halt sorgt der ergonomische Griff mit Softgrip. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Leistungsstarke Heißluftpistole mit 2 Temperaturstufen
LED Display zur Anzeige der gewählten Temperaturstufe
Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz
Mechanischer Düsenabwurf zur einfachen Entnahme von Aufsatzdüsen
Abstellfläche für den Stationäreinsatz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 0.611 kg · Luftmenge: 200 l/min,200 l/min · Produktabmessung, Breite: 65 m · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Temperatureinstellung: 350 °C,550 °C

Lieferumfang:
1x Akku-Heißluftpistole TE-HA 18 Li,1x Reduzierdüse,1x Breitstrahldüse,1x Reflektordüse

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
65 m
Marke:
Einhell
Luftmenge:
200 l/min
Temperatureinstellung:
350 °C | 550 °C
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
0.611 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Einhell, 4520500, Power X-Change TE-HA 18 Li - Solo, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 51,13*
€ 64,22*
€ 4,00*
ab € 53,85*
€ 68,04*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 68,41*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 54,61*
€ 68,74*
€ 5,90*
ab € 55,12*
€ 69,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.