Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Tischventilator 25 W (L x B x H) 110 x 110 x 330 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335774-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2335774
EAN/GTIN:
     4064161158747
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
Tischventilator
Basetech Tischventilator 25 W (L x B x H) 110 x 110 x 330 mm Weiß

Basetech 33 cm Mini-Turmventilator, 25 W, weiß

Flexibel einsetzbare Kompaktbauweise
3 Lüfterstufen
65° Schwenkfunktion

Flexibel einsetzbarer Mini-Turmventilator in Kompaktbauweise zum Einsatz auf Tischplatten, Theken oder Arbeitsplätzen. Durch die 65°-Schwenkfunktion kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung und Umwälzung der Luft in einem großen Raum.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 2467 U/min · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Geräusch-Entwicklung: 58 dB · Gewicht: 1.18 kg · Leistung: 25 W · Luftdurchsatz: 241.2 m³/h · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schwenkbereich max.: 65 ° · Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend

Lieferumfang:
Mini-Turmventilator,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 330 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Basetech
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend
Luftdurchsatz:
241.2 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
58 dB
Schwenkbereich max.:
65 °
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl:
2467 U/min
Leistung:
25 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1.18 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator 55 db, säulenventilator, säulenventilator 3 stufen, Basetech, BT-2335774, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 25,47*
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 25,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 50,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.