| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2332380-BP Herst.-Nr.: 41200174 EAN/GTIN: 4064161156569 |
| |
|
| | |
| Sparmax Regulierventil 41200174
SPARMAX UNIVERSAL-REGULIERVENTIL (206582)
Max. Eingangsdruck: 5,5 bar Farbe: schwarz
Kompatibel mit BN 206582, 1205942, 1166513, 207853, 206429 und anderen Kompressoren.
Ausstattung: Voreingestellter Auto-Stop für TC-501ac (BN 207853): 40 psi ein, 60 psi aus Eingangsdruckbereich des Airbrush-Entlüftungsventils bei TC-501ac: 8 psi (±2 psi) / 0,55 bar (±0,18 bar) bis 60 psi / 4,14 bar aus Voreingestellter Maximaldruck für AC-55 (BN 206582/1205942/1166513): 45 psi / 3,1 bar Druckeingangsbereich des Airbrush-Entlüftungsventils mit AC-55: 4 psi (±2 psi) / 0,28 bar (±0,18 bar) bis 45 psi / 3,1 bar aus Maximaler Eingangsdruck des Airbrush-Entlüftungsventils: 4,82 - 5,52 bar / 70 - 80 psi.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 29 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 29 mm | Marke: | Sparmax | Produkt-Art: | Regulierventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparmax, 41200174 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 10,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,52* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|