Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil® Dollhouse Schlafzimmer mit Nähecke 70208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331923-BP
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70208
EAN/GTIN:
     4008789702081
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Playmobil® Dollhouse Schlafzimmer mit Nähecke 70208

Schlafzimmer mit Nähecke

In der Nähecke werden traumhafte Kleider entworfen und mit der Nähmaschine genäht. Die funktionierenden Nachttischlämpchen (3 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig) sorgen für eine schöne Atmosphäre im Schlafzimmer.

Ausstattung:
Mit den beiden Tasten bei den Nachttischen werden die Nachttischlampen eingeschaltet. Die Beleuchtung kann jederzeit ausgeschaltet werden; Auto-Power-Off: 120 Sekunden.
Durch das Wechseln der Kleidungsstücke und Accessoires kann die Figur immer wieder neu gestylt werden.
Die Frauenfigur kann sich nur in Unterwäsche setzen.
Die Nähmaschine kann über die seitliche Kurbel betrieben werden. Dreht man diese, bewegt sich die Nadel nach oben und unten. Der Stoff passt unter die bewegliche Nadel.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Playmobil): Schlafzimmer mit Nähecke · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Lieferumfang:
Figuren: 1 Frau
Zubehör: 1 Doppelbett mit Nachttischlampen, 1 Schrankwand mit Spiegel, 5 Kleiderbügel, 1 Nähtisch, 1 Stuhl, 1 Kleiderständer, 1 Bügelbrett, 1 Bügeleisen, 1 Nähmaschine mit Fußpedal, 2 Stoffe, 2 Garne, 1 Schere, 1 Nadelkissen, 1 Schnittmuster, 1 Aufbewahrungskiste, 1 Neckholdertop, 1 Tellerrock (2-teilig), 1 Minirock (2-teilig), 1 Kleid (2-teilig), 1 Abendkleid (2-teilig), 1 Neckholderkleid (2-teilig), 1 Armreif, 1 Clutch, 1 Umhängetasche, 1 Handtasche

Hinweis:
Passende Batterien (3 x 1.5 V AAA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Playmobil
Warnhinweise::
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Ausführung (Playmobil):
Schlafzimmer mit Nähecke
Produkt-Art:
Playmobil® Dollhouse
Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70208
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,28*
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 22,54*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,56*
€ 3,50*
ab € 30,85*
€ 41,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.