Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil® Dollhouse Familienküche 70206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331921-BP
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70206
EAN/GTIN:
     4008789702067
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Playmobil® Dollhouse Familienküche 70206

Familienküche

Großes Backen in der Familienküche mit Küchenmaschine inkl. Ausätzen zum Wechseln (Knethaken oder Rührbesen). Kücheneinrichtung u.a. mit Backofen, Spülmaschine und freistehendem Kühlschrank. Mit viel Küchenzubehör.

Ausstattung:
Zum Sitzen muss die Frauenfigur den enthaltenen Rock ausziehen.
Die Aufsätze der Küchenmaschine sind tauschbar (Knethaken oder Rührbesen).
Der Arm der Küchenmaschine kann nach oben gedreht werden, damit die Rührschüssel platziert werden kann.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Playmobil): Familienküche · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Lieferumfang:
Figuren: 1 Frau, 1 Junge
Tiere: 1 Katzenjunges
Zubehör: 1 freistehender Kühlschrank, 1 Küchenzeile mit Spüle und Geschirrspüler, 1 Spülmaschineneinsatz, 1 Backofen mit Herd, 1 Backblech, 1 Schrankwand, 1 Küchentheke, 4 Küchenhocker, 1 Hochstuhl, 1 Küchenmaschine mit Rührschüssel und Ausätzen zum Wechseln (Knethaken und Rührbesen), 1 Kaffeemaschine, 1 Standmixer, 1 Toaster, 2 Toastscheiben, 1 Safttüte, 1 Milchtüte, 1 Plätzchentüte, 1 Mehltüte, 1 Tube, 3 Einmachgläser, 1 Konservendose, 1 Sardinendose, 3 Eispackungen, 1 Babylöffel, 4 Teller, 4 Gläser, 1 Schneidebrett, 4 Löffel, 4 Gabeln, 4 Messer, 1 Set Küchenhelfer (4-teilig), 1 Kaffeekanne, 4 Tassen, 1 Bräter mit Deckel, 1 Top mit Deckel, 2 Pfannen, 1 Stielkasserole, 1 Hähnchen, 1 Wurstwaren, 1 Torte, 1 Eierschachtel, 1 Fischgräte, 1 Futternapf, 1 Rock (2-teilig)

Weitere Informationen:
Marke:
Playmobil
Warnhinweise::
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Ausführung (Playmobil):
Familienküche
Produkt-Art:
Playmobil® Dollhouse
Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70206
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 15,14*
€ 20,99*
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 22,53*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 22,55*
€ 3,50*
ab € 36,23*
€ 47,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.