Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil® Porsche Porsche 911 Carrera 4S Polizei 70067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331813-BP
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70067
EAN/GTIN:
     4008789700674
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
autorennbahn
Playmobil® Porsche Porsche 911 Carrera 4S Polizei 70067

Porsche 911 Carrera 4S Polizei

Mit Polizei-Licht und Sound (1 x 1,5V Micro-Batterie nötig) und viel Zubehör. Die Vorder- und Rücklichter sowie das Armaturenbrett leuchten (3 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig). Das Dach kann abgenommen werden.
Maße (Porsche): 26 x 11,5 x 9 cm (LxTxH).

Ausstattung:
Mit Polizei-Licht und Sound (1 x 1,5 V Micro-Batterie nötig). Das Licht und der Sound lassen sich jeweils mit einem Taster einschalten. Die Taster können jederzeit durch erneutes Drücken ausgeschaltet werden;
Auto-Power-Off Blinklicht: 60 Sekunden;
Auto-Power-Off Sound: ca. 10 Sekunden.
Das Dach ist abnehmbar.
Im vorderen Bereich ist Platz für 2 Figuren.
Mit coolen Lichteffekten: Front-, Heckund Innnenbeleuchtung (3x 1,5V Micro-Batterien nötig). Die Lichter lassen sich mit einem Taster auf der Unterseite einund ausschalten:
1 x Drücken: Die Lichter vorne und am Heck leuchten; 2 x Drücken: Die Lichter vorne, am Heck und das Armaturenbrett leuchten; 3 x Drücken: Die komplette Beleuchtung wird ausgeschaltet.
Auto-Power-Off Automatik nach 2 Minuten.
Mit viel Polizeizubehör (z.B. für eine Straßensperre).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Playmobil): Porsche 911 Carrera 4S Polizei · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Lieferumfang:
Figuren: 1 Polizistin, 1 Polizist
Zubehör: 1 Porsche 911 Carrera 4S Polizei, 2 Polizeimützen, 1 Polizeikoffer, 1 Laptop, 1 Set Handschellen, 1 Polizeikelle, 1 Taschenlampe, 1 Strassenschild, 2 Pistolen, 1 Funkgerät

Hinweis:
Passende Batterien (1 x 1.5 V AAA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Playmobil
Warnhinweise::
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Ausführung (Playmobil):
Porsche 911 Carrera 4S Polizei
Produkt-Art:
Playmobil® Porsche
Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70067
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 47,68*
€ 4,00*
ab € 37,53*
€ 49,86*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 54,03*
€ 3,50*
ab € 52,47*
€ 68,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.