Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Schwarz, Transparent (L x B) 33 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331561-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010EC133
EAN/GTIN:
     4260573968725
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Quadrios ESD-Klebeband 1 St. Schwarz,Transparent (L x B) 33 m x 50 mm

Quadrios ESD ableitfähiges Gitter-Klebeband 50 mm x 33 m

Das Klebeband aus OPP-Material (Orientierte Polypropylen Folie) besticht durch Robustheit und dauerhafte Ableitfähigkeit. Es kann innerhalb oder außerhalb einer EPA-Zone eingesetzt werden. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Fertigung, Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Material: PET · Oberflächen-Widerstand: 106 -109 Ω · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 120 g
Dicke Klebeband: 60 μm (0.06mm)
Ausführung: ableitfähig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Quadrios
Material:
PET
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband 33mx 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Quadrios, 2010EC133, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 23,63*
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 23,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC136
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.