Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft RB350018-2A723R Hochleistungsgetriebemotor 12 V 18:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-233131-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     RB350018-2A723R
EAN/GTIN:
     4016138422191
Suchbegriffe:
Modellgetriebemotor
Modelcraft RB350018-2A723R Hochleistungsgetriebemotor 12 V 18:1

Hochleistungsgetriebemotor

Diese Getriebemotoren können Sie universell nach ihren Vorstellungen in allen Bereichen des Modellbaus einsetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V/DC · Last-Drehzahl: 317 U/min · Laststrom max.: 0.7 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 333 U/min · Leerlaufstrom: 0,32 A · Motor-Wellen-Länge: 15 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Länge: 101.6 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm · Spitzen-Drehmoment: 2.06 Nm · Untersetzung: 18:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 36 mm x 101.6 mm
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
101.6 mm
Marke:
Modelcraft
Untersetzung:
18:1
Nennspannung:
12 V
Laststrom max.:
0.7 A
Leerlaufstrom:
0|ツ|32 A
Motor-Wellen-Länge:
15 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
2.06 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
333 U/min
Last-Drehzahl:
317 U/min
Produkt-Art:
Hochleistungsgetriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, RB350018-2A723R, Getriebemotor, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
476
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,07*
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 22,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1361602
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.