Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft RB350050-22H22R Hochleistungsgetriebemotor 6 V 50:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-233130-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     RB350050-22H22R
EAN/GTIN:
     4016138421989
Suchbegriffe:
Modellgetriebemotor
Modelcraft RB350050-22H22R Hochleistungsgetriebemotor 6 V 50:1

Hochleistungsgetriebemotor

Diese Getriebemotoren können Sie universell nach ihren Vorstellungen in allen Bereichen des Modellbaus einsetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 6 V/DC · Dauer-Drehzahl: 6200 U/min · Last-Drehzahl: 113 U/min · Laststrom max.: 1.8 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 120 U/min · Leerlaufstrom: 0,7 A · Motor-Wellen-Länge: 16.9 mm · Nennspannung: 6 V · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm · Spitzen-Drehmoment: 5.7 Nm · Untersetzung: 50:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 36 mm x 106 mm
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Marke:
Modelcraft
Untersetzung:
50:1
Nennspannung:
6 V
Dauer-Drehzahl:
6200 U/min
Laststrom max.:
1.8 A
Leerlaufstrom:
0|ツ|7 A
Motor-Wellen-Länge:
16.9 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
6 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
5.7 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
120 U/min
Last-Drehzahl:
113 U/min
Produkt-Art:
Hochleistungsgetriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, RB350050-22H22R, Getriebemotor, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
744
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 23,11*
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1361602
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.