Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 250T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 10.42 A 250 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2330692-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 250T-P240
EAN/GTIN:
     4251125202961
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 250T-P240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 10.42 A 250 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATS 250T-P240 Dehner Elektronik GmbH


Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen

Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 10,42 A · Ausgangsstrom (max.): 10.42 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 1052 g · Leistung: 250 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Stecker (Netzgeräte): Steckkontakte · Weitere technische Daten: Ausgangsstecker Molex P/N: 39-01-2060

Lieferumfang:
Anschlusskabel; Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10.42 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Steckkontakte
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 250T-P240
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10.42 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
250 W
Ausgangsstrom (High) Details:
10|ツ|42 A
Gewicht:
1052 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 250 w, Dehner Elektronik, ATS 250T-P240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 175,21*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 175,22*
€ 3,50*
ab € 145,58*
€ 181,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.